Manodétendeur Festo GRLA-M5-QS-4-RS-D

GRLA Clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :GRLA-M5-QS-4-RS-D
Rubix :0326-2179621
Fabricant :197577
EAN :4052568045326
LIMITEUR DE DEBIT GRLA-M5-QS-4- RS-D 197577

Résumé technique

Pression mini de service0,2 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT GRLA-M5-QS-4- RS-D 197577


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-4-RS-D avec vis moletée et contre-écrou. Fonction de distributeur=Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement, Raccord pneumatique 1=QS-4, Raccord pneumatique 2=M5, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=vissable

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,2 bar
Pression maxi de service10 bar
33,40 € HT
/ unité
40,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h