Références
Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1
Rubix :0326-2566836
Fabricant :554042
EAN :4052568198282
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A
Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
766,23 € HT
/ unité
919,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
