Références
Festo :VABF-S4-2-F1B1-C
Rubix :0326-2593125
Fabricant :540176
EAN :4052568090296
Détails articles : EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VABFS42F1B1C
Embase avec limiteur de débit VABF-S4-2-F1B1-C Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur, pour réduire l'air d'échappement des ports 3 et 5 du distributeur. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | -0,9 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,80 € HT
/ unité
144,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours