Moteur - Autre Leroy Somer - CMD 1457067

Réducteur Poulibloc 2000

Voir les informations techniques

Références

Leroy Somer - CMD :1457067
Rubix :7445-1277673
POULIBLOC PB 2420 SANS BAGUE 1457067

Résumé technique

Typepoulibloc pb 2420 sans bague 1457067

Détails articles : POULIBLOC PB 2420 SANS BAGUE 1457067


Disponibles en 8 types jusqu’à 55 kW, ces motoréducteurs offrent une grande flexibilité avec 4 rapports de réduction standard (1/5 - 1/12 - 1/20 - 1/25) et un large choix de diamètres de bague. Leur carter en fonte nervuré, usiné avec précision, assure une rigidité optimale. Grâce à un système exclusif de bague conique, le montage et le démontage sont facilités. L’arbre creux traversant, protégé par un obturateur amovible, ainsi que les engrenages en acier traité garantissent robustesse et longévité.

Points forts

Fiabilité et durabilité : Engrenages en acier traité 60/64 Rockwell C avec denture hélicoïdale shavée, rectifiée ou taillée carbure.
Performance et robustesse : Carter en fonte nervuré usiné par paire, roulements à billes ou à rouleaux de grande taille.
Facilité d’installation et d’entretien : Bague conique pour un montage/démontage aisé, bras de réaction avec tendeur inclus.
Excellente étanchéité : Joints à double lèvres sur portée traitée et rectifiée, bouchon magnétique de série.
Modularité : 3 positions possibles du gousset de prise de réaction, antidévireur facilement adaptable.

Applications

Les réducteur Poulibloc 2000 à engrenages hélicoïdaux à sortie parallèle sont conçus pour une large gamme d'applications industrielles, telles que l'entraînement de vis à grain, de bandes transporteuses et de mécanismes nécessitant un couple élevé et une transmission fluide du mouvement.

Informations techniques


Attributs
Typepoulibloc pb 2420 sans bague 1457067
4 012,98 HT
/ unité
4 815,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h