Références
Leroy Somer - CMD :1456950
Rubix :7445-1277665
Détails articles : POULIBLOC PB 2012 SANS BAGUE 1456950
Disponibles en 8 types jusqu’à 55 kW, ces motoréducteurs offrent une grande flexibilité avec 4 rapports de réduction standard (1/5 - 1/12 - 1/20 - 1/25) et un large choix de diamètres de bague. Leur carter en fonte nervuré, usiné avec précision, assure une rigidité optimale. Grâce à un système exclusif de bague conique, le montage et le démontage sont facilités. L’arbre creux traversant, protégé par un obturateur amovible, ainsi que les engrenages en acier traité garantissent robustesse et longévité.
Points forts
Fiabilité et durabilité : Engrenages en acier traité 60/64 Rockwell C avec denture hélicoïdale shavée, rectifiée ou taillée carbure.
Performance et robustesse : Carter en fonte nervuré usiné par paire, roulements à billes ou à rouleaux de grande taille.
Facilité d’installation et d’entretien : Bague conique pour un montage/démontage aisé, bras de réaction avec tendeur inclus.
Excellente étanchéité : Joints à double lèvres sur portée traitée et rectifiée, bouchon magnétique de série.
Modularité : 3 positions possibles du gousset de prise de réaction, antidévireur facilement adaptable.
Performance et robustesse : Carter en fonte nervuré usiné par paire, roulements à billes ou à rouleaux de grande taille.
Facilité d’installation et d’entretien : Bague conique pour un montage/démontage aisé, bras de réaction avec tendeur inclus.
Excellente étanchéité : Joints à double lèvres sur portée traitée et rectifiée, bouchon magnétique de série.
Modularité : 3 positions possibles du gousset de prise de réaction, antidévireur facilement adaptable.
Applications
Les réducteur Poulibloc 2000 à engrenages hélicoïdaux à sortie parallèle sont conçus pour une large gamme d'applications industrielles, telles que l'entraînement de vis à grain, de bandes transporteuses et de mécanismes nécessitant un couple élevé et une transmission fluide du mouvement.
Informations techniques
Attributs
| Type | poulibloc pb 2012 sans bague 1456950 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 305,82 € HT
/ unité
1 566,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
