Moteur - Autre SKF MFE5-2000+299
Pompe à engrenages à commande électrique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :MFE5-2000+299
Rubix :0301-1257766
Détails articles : GROUPE MOTOPOMPE MFE5-2000 299 SUR DEMANDE SKF
Les groupes motopompes à engrenages de la série MFE sont conçus pour fournir le lubrifiant utilisé dans les systèmes de lubrification à ligne unique fonctionnant par intermittence. L'installation de base comprend un groupe motopompe à engrenages avec moteur, un réservoir de lubrifiant de 3 ou 6 l en métal ou en plastique, ou un réservoir métallique de 15 l. Un interrupteur à flotteur peut être utilisé pour contrôler le niveau minimum de lubrifiant autorisé. Un interrupteur à flotteur peut être utilisé pour contrôler le niveau minimum autorisé de lubrifiant. Outre les modèles de base, les unités peuvent être équipées d'accessoires supplémentaires.
Agrégat ZP
Points forts
Interrupteur à flotteur intégré pour la surveillance du niveau de remplissage
Soupape de décharge et vanne de régulation de pression intégrées
Moteurs disponibles pour différentes plages de tension et approbations
Modèles spéciaux proposés pour une large gamme d'applications
Convient pour un fonctionnement intermittent
Pour une installation à distance hors du réservoir ou pour un réservoir intégré
Fiable et polyvalent
Soupape de décharge et vanne de régulation de pression intégrées
Moteurs disponibles pour différentes plages de tension et approbations
Modèles spéciaux proposés pour une large gamme d'applications
Convient pour un fonctionnement intermittent
Pour une installation à distance hors du réservoir ou pour un réservoir intégré
Fiable et polyvalent
Applications
Fabrication automobile;Presses pour l'inclusion du métal;Machines-outils;Impression et finition;Assemblage industriel et automatisation
Informations techniques
Attributs
| Type | pompe à engrenages |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 931,30 € HT
/ unité
2 317,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours