Vidange - Accessoire Facom OD.80G
Récupérateur d'huile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :OD.80G
Rubix :0139-5277988
EAN :3662424042201
Documents
Détails articles : RECUPERATEUR HUILE 80L OD.80G
Récupérateur d'huile
- Récupérateur d’huile pour vidange par gravité.
- Utilisation sous un pont élévateur ou dans une fosse.
- Capacité de la cuve 80 L.
- Hauteur réglable de 1,14 m à 1,68 m.
- Collecteur de récupération large en acier. Ø 530 mm.
- Grille anti-projection.
- 4 roues orientables.
- Vidange de la cuve par air comprimé avec valve de sécurité.
- Jauge de niveau.
- Bouchon de vidange pour la maintenance.
- Récupérateur d’huile pour vidange par gravité.
- Utilisation sous un pont élévateur ou dans une fosse.
- Capacité de la cuve 80 L.
- Hauteur réglable de 1,14 m à 1,68 m.
- Collecteur de récupération large en acier. Ø 530 mm.
- Grille anti-projection.
- 4 roues orientables.
- Vidange de la cuve par air comprimé avec valve de sécurité.
- Jauge de niveau.
- Bouchon de vidange pour la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur d'huile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,51 € HT
/ unité
603,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h