Vidange - Accessoire Facom MB.H17

Embouts de vidange magnétique 3/8" 6 pans mâle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MB.H17
Rubix :0139-5183148
EAN :3148519019506
MAGNETIC BIT HEXA 17MM MB.H17

Résumé technique

Typemagnetic bit hexa 17mm mb.h17

Documents

Détails articles : MAGNETIC BIT HEXA 17MM MB.H17


Embouts de vidange magnétique 3/8" 6 pans mâle
- Evite la chute des bouchons de vidange dans les bacs et récupérateurs d'huile.
- Entraînement 3/8''. Modèle MB.H10

Informations techniques


Attributs
Typemagnetic bit hexa 17mm mb.h17
9,02 HT
/ unité
10,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours