Vidange - Accessoire Algi equipements 7790650

BAC RÉCUPÉRATEUR D'HUILE 120 L MOBILE AVEC POMPE 1/1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :7790650
Rubix :0474-6123716
EAN :3284660410103
BAC RECUPERATEUR D'HUILE 120L MOBILE AVEC POMPE 1/1

Résumé technique

Typebac recuperateur d'huile 120l mobile avec pompe 1/1

Documents

Détails articles : BAC RECUPERATEUR D'HUILE 120L MOBILE AVEC POMPE 1/1


Equipé de : - 1 pompe pneumatique de vidange 1/1, - 1 grille amovible brise jet, - 4 roues dont 2 pivotantes, - 1 bras de direction articulé.

Informations techniques


Attributs
Typebac recuperateur d'huile 120l mobile avec pompe 1/1
1 802,99 HT
/ unité
2 163,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours