Vidange - Accessoire Facom MB.H12

Embouts de vidange magnétique 3/8" 6 pans mâle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MB.H12
Rubix :0139-5183145
EAN :3148519019254
MAGNETIC BIT HEXA 12MM MB.H12

Résumé technique

Typemagnetic bit hexa 12mm mb.h12

Documents

Détails articles : MAGNETIC BIT HEXA 12MM MB.H12


Embouts de vidange magnétique 3/8" 6 pans mâle
- Evite la chute des bouchons de vidange dans les bacs et récupérateurs d'huile.
- Entraînement 3/8''. Modèle MB.H10

Informations techniques


Attributs
Typemagnetic bit hexa 12mm mb.h12
8,32 HT
/ unité
9,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours