Pneumatique - Raccord rapide Parker 21SFAW10MXX
Rectus Accouplement rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :21SFAW10MXX
Rubix :7826-2412054
Fabricant :21SFAW10MXX
EAN :4039747109789


Résumé technique
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Matière | laiton;nbr (joint) |
| Norme | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION |
Détails articles : RACCORD G1/8 MALE BSPP BR UE=10
La série 21 de Parker est un mini-coupleur industriel avec le profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. Cette série de raccords offre des performances d'écoulement supérieures à la moyenne pour les fluides liquides et gazeux. Le système d'accouplement est conçu pour être utilisé d'une seule main. La série 21 se distingue par ses dimensions réduites et une large gamme de matériaux et de variantes de vannes.
Points forts
-Mini coupleur industriel|-Une seule main pour une connexion facile et rapide|-Profil de fiche le plus courant dans le monde|-Grande variété de matériaux, de types d'obturation et de raccords d'extrémité
Applications
Applications peinture;Transfert de fluides;Alimentation en gaz de laboratoire;Applications vide;Traitement alimentaire et chimique;Conduites d'eau et de refroidissement;Automatisation
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Matière | laiton;nbr (joint) |
| Norme | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION |
| Type de filetage | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 € HT
/ 10 unités
51,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h