Chiffon textile Kimtech 7212, Couleur : Blanc

Recharge de chiffons de lustrage Kimtech™ 7212 - 1 boîte de 300 chiffons, blancs

Voir les informations techniques

Références

Kimtech :7212
Rubix :5474-6016479
Fabricant :7212
EAN :5033848005468
CHIFFON LUSTRAGE KIMCEL LITE BLC 300 FORM.40X60CM (1 BOB.)

Résumé technique

Couleurblanc

Détails articles : CHIFFON LUSTRAGE KIMCEL LITE BLC 300 FORM.40X60CM (1 BOB.)


Caractéristiques :
La recharge de chiffons de lustrage Kimtech® 7212 est utilisée pour des opérations de lustrage à sec dans le secteur de la fabrication des métaux. Ces chiffons en matériau "spunlace" servent au lustrage du verre, à la préparation des surfaces et aux interventions avant ou après peinture. Le conditionnement en recharge sur rouleau regroupe 300 chiffons et est conçu pour être utilisé dans le seau distributeur Kimtech® 7213.

Spécifications :
• Dimensions d’une feuille : 60 cm × 39 cm
• Couleur : blanc
• Matériau : spunlace
• Compatibilité : seau à chiffons de lustrage Kimtech® 7213
• Type de pièce : wrapped roll
• Diamètre principal : 6

Normes :
• ISO 9001 : certification indiquant que les processus qualité de la gamme Kimtech® répondent aux exigences de management de la qualité

Points forts

• Facilite les opérations de lustrage à sec grâce à une texture régulière
• Convient à la préparation des surfaces ainsi qu'aux étapes avant et après peinture
• Adapté au polissage du verre
• Permet une mise en œuvre simple en atelier grâce au format en rouleau enveloppé

Applications

Cette recharge de chiffons s’intègre dans différents environnements industriels où les opérations de finition à sec doivent être régulières. Elle est particulièrement adaptée au secteur de la fabrication des métaux, où la préparation des surfaces, le lustrage du verre et les applications avant ou après peinture sont fréquents. Les ateliers de production, les zones de retouche ou encore les postes de contrôle qualité peuvent l’utiliser dans le cadre de processus séquencés, et les équipes chargées du polissage, de la peinture ou de la préparation des surfaces y trouvent un support pratique pour organiser leurs tâches.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
394,13 € HT
/ bobine
472,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours