Rayonnage lourd et à palettes Spartex 892499
Rayonnage charges lourdes G-RACK 3 Niveaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892499
Rubix :Z600-7331234
EAN :3660338450594


Résumé technique
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 1653 kg |
| Nombre de niveaux | 3 |
Documents
Détails articles : G-RACK KIT DEPART 3 NIVEAUX 4500X2700X1100
Une solution technique développée pour aménager efficacement votre espace de stockage selon les charges et les conditionnements de vos produits.
Lisses en acier peint RAL 7024
Charge admissible par niveau jusqu'à 3000kg, charge admissible par échelle jusqu’à 8000kg selon configuration
Notre gamme de rayonnage G-Rack se complète par plusieurs accessoires, vous permettant une sécurisation adaptée et un confort d’utilisation supérieur.
Composition des éléments modèles 3 niveaux dimensions 4500x1825x750mm, 4500x1825x1100mm, 4500x2225x750mm, 4500x2225x1100, 4500x2700x750, 4500x2700x1100
- Kit départ 3 niveaux, 2 échelles non montées galvanisées, 6 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
- Kit suivant 3 niveaux, 1 échelle non montée galvanisée, 6 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
Fourni avec plaque de charge
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Il est important de suivre les instructions de la notice de montage sur notre modèle G-RACK
Lisses en acier peint RAL 7024
Charge admissible par niveau jusqu'à 3000kg, charge admissible par échelle jusqu’à 8000kg selon configuration
Notre gamme de rayonnage G-Rack se complète par plusieurs accessoires, vous permettant une sécurisation adaptée et un confort d’utilisation supérieur.
Composition des éléments modèles 3 niveaux dimensions 4500x1825x750mm, 4500x1825x1100mm, 4500x2225x750mm, 4500x2225x1100, 4500x2700x750, 4500x2700x1100
- Kit départ 3 niveaux, 2 échelles non montées galvanisées, 6 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
- Kit suivant 3 niveaux, 1 échelle non montée galvanisée, 6 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
Fourni avec plaque de charge
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Il est important de suivre les instructions de la notice de montage sur notre modèle G-RACK
Produits certifiés conformes selon les normes EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 et EN15878 afin de garantir une entière sécurité et une excellente qualité
Points forts
Robustesse, sécurité et modularité.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 1653 kg |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Hauteur | 4500 mm |
| Longueur | 2700 mm |
| Profondeur | 1100 mm |
| Poids | 166,43 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 457,36 € HT
/ unité
1 748,83 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours