Rayonnage lourd et à palettes Spartex 892483
Rayonnage charges lourdes G-RACK 2 Niveaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892483
Rubix :Z600-7331250
EAN :3660338450433


Résumé technique
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 1983 kg |
| Nombre de niveaux | 2 |
Documents
Détails articles : G-RACK KIT DEPART 2 NIVEAUX 3000X2225X1100
Une solution technique développée pour aménager efficacement votre espace de stockage selon les charges et les conditionnements de vos produits.
Lisses en acier peint RAL 7024
Charge admissible par niveau jusqu'à 3000kg, charge admissible par échelle jusquà 8000kg selon configuration
Notre gamme de rayonnage G-Rack se complète par plusieurs accessoires, vous permettant une sécurisation adaptée et un confort d’utilisation supérieur.
Composition des éléments modèle 2 niveaux dimensions 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100 :
- Kit départ 2 niveaux, 2 échelles non montées galvanisées, 4 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
- Kit suivant 2 niveaux, 1 échelle non montée galvanisée, 4 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
Fourni avec plaque de charge
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Il est important de suivre les instructions de la notice de montage sur notre modele G-RACK
Lisses en acier peint RAL 7024
Charge admissible par niveau jusqu'à 3000kg, charge admissible par échelle jusquà 8000kg selon configuration
Notre gamme de rayonnage G-Rack se complète par plusieurs accessoires, vous permettant une sécurisation adaptée et un confort d’utilisation supérieur.
Composition des éléments modèle 2 niveaux dimensions 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100 :
- Kit départ 2 niveaux, 2 échelles non montées galvanisées, 4 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
- Kit suivant 2 niveaux, 1 échelle non montée galvanisée, 4 lisses 90x50x1,5 mm RAL 2004, plaque de charge
Fourni avec plaque de charge
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Il est important de suivre les instructions de la notice de montage sur notre modele G-RACK
Produits certifiés conformes selon les normes EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 et EN15878 afin de garantir une entière sécurité et une excellente qualité
Points forts
Robustesse, sécurité et modularité.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 1983 kg |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Hauteur | 3000 mm |
| Longueur | 2225 mm |
| Profondeur | 1100 mm |
| Poids | 97,57 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
942,13 € HT
/ unité
1 130,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours