Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892341, Type: Kit Depart

Rayonnage à tablettes tôlées G-MODUL Echelles ouvertes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854407
Spartex :892341
Rubix :Z600-7331379
EAN :3660338449147
G-MODUL KIT DEPART ECHELLES OUVERTES - 2000X1000X600

Résumé technique

Typekit depart
Charge par niveau122 kg
Nombre de niveaux5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-MODUL KIT DEPART ECHELLES OUVERTES - 2000X1000X600


Rayonnage à échelles ouvertes (à assembler) équipées de pieds plastiques.
Perforés au pas de 40 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Montant en acier peint RAL 7024.
Equipé de 5 tablettes tôlées en acier galvanisé.
Capacité de charge jusqu'à 1600 kg par travée / échelle selon configuration, Capacité par niveau jusqu'à 129 kg selon les dimensions.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 5 tablettes
- Elément suivant : 2 poteaux et 5 tablettes.

Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.

Points forts

Tablettes galvanisées idéales pour le stockage de produits gras et huileux. Montage rapide sans vis ni boulon
Modulable : possibilité d'ajouter ou de déplacer les tablettes sans démontage
Montage facile : les tablettes s'accrochent sur les échelles à l'aide de clips

Informations techniques


Attributs
Typekit depart
Charge par niveau122 kg
Nombre de niveaux5
Hauteur2000 mm
Longueur1000 mm
Profondeur600 mm
Type de tablettefeuille de métal
Charge statique1600 kg
414,36 € HT
/ unité
497,23 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,51 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Type

Charge par niveau

Profondeur