Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga AAZ2010505SAAR114, Type: élément suivant
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :AAZ2010505SAAR114
Rubix :2719-7336301
EAN :3612971208834




Détails articles : ETAGERE DE RETENTION H.2000MM 5NIV. L.1000MM P.500MM
RÉTENTION FLIP - élément suivant rayonnage à bacs indépendants à poser sur tablettes H. 2000 mm 5 niveaux L. 1000 mm P. 600 mm
Points forts
Stockage de produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles,… Conforme à la directive FEM 10.2.12
Informations techniques
Attributs
| Type | élément suivant |
|---|---|
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,75 € HT
/ unité
671,70 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,04 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence