Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892356, Type: Kit Départ
Rayonnage à tablettes tubulaires G-PROTEC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :854433
Spartex :892356
Rubix :Z600-7331366
EAN :3660338449277


Résumé technique
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 185 kg |
| Nombre de niveaux | 5 |
Documents
Détails articles : G-PROTEC KIT DEPART 2000X1000X400
Rayonnage équipé de montants perforés au pas de 62,5 mm pour le réglage des tablettes tubulaires monoblocs soudés.
Montants équipés de pieds en plastique.
Rayonnage à 5 tablettes tubulaires. Finition montants en acier gris RAL 7024, tablettes en Gris RAL 7024 et bacs de rétention en Gris RAL 7035.
Charge maximale par tablette de 120 à 250kg, Charge maximale par travée : 1200 kg
En options : recouvrement isobois pour le stockage de petites pièces ; bacs de rétention acier à poser sur les tablettes pour le stockage des produits polluants non corrosifs.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 5 tablettes tubulaires
- Elément suivant : 2 poteaux et 5 tablettes tubulaires.
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Montants équipés de pieds en plastique.
Rayonnage à 5 tablettes tubulaires. Finition montants en acier gris RAL 7024, tablettes en Gris RAL 7024 et bacs de rétention en Gris RAL 7035.
Charge maximale par tablette de 120 à 250kg, Charge maximale par travée : 1200 kg
En options : recouvrement isobois pour le stockage de petites pièces ; bacs de rétention acier à poser sur les tablettes pour le stockage des produits polluants non corrosifs.
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux et 5 tablettes tubulaires
- Elément suivant : 2 poteaux et 5 tablettes tubulaires.
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06
Applications
Rayonnage adapté au stockage en milieu humide
Informations techniques
Attributs
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 185 kg |
| Nombre de niveaux | 5 |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Type de tablette | tubulaire |
| Charge statique | 1200 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,94 € HT
/ unité
327,53 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours