Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892424, Type: Kit départ
Rayonnage charge longue G-LONGPLUS 3 Niveaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :854579
Spartex :892424
Rubix :Z600-7331303
EAN :3660338449901


Résumé technique
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 354 kg |
| Nombre de niveaux | 3 |
Documents
Détails articles : G-LONGPLUS KIT DEPART 2500X2000X600 3 NIVEAUX
Rayonnage longue portée permettant un stockage de pièces volumineuses Charge admissible jusqu'à 1500kg par niveau et 4500kg par travée.
Rayonnage avec échelles à assembler équipées de platines métal galvanisées perforées au pas de 50 mm pour le réglage des niveaux.
Finition acier galvanisé pour les échelles et acier peinture gris RAL 7035 pour les lisses.
Composition des éléments pour les modèles 3 niveaux :
- Elément de départ : 2 échelles à assembler, 6 lisses feuillure 45x36mm, 3 agglomérés 19mm
- Elément suivant : 1 échelle galvanisée à assembler, 6 lisses feuillure 45x36mm RAL 7035, 3 agglomérés 19mm
En option : niveau supplémentaire en acier peint RAL 7035 et chevilles de fixation pour sol en béton.
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Hauteur maximale du premier niveau : 900mm
- Espace maximum entre 2 niveaux : 1000mm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
- Fixation au sol et goupillage des niveaux recommandés
Rayonnage avec échelles à assembler équipées de platines métal galvanisées perforées au pas de 50 mm pour le réglage des niveaux.
Finition acier galvanisé pour les échelles et acier peinture gris RAL 7035 pour les lisses.
Composition des éléments pour les modèles 3 niveaux :
- Elément de départ : 2 échelles à assembler, 6 lisses feuillure 45x36mm, 3 agglomérés 19mm
- Elément suivant : 1 échelle galvanisée à assembler, 6 lisses feuillure 45x36mm RAL 7035, 3 agglomérés 19mm
En option : niveau supplémentaire en acier peint RAL 7035 et chevilles de fixation pour sol en béton.
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
-Hauteur maximale du premier niveau : 900mm
- Espace maximum entre 2 niveaux : 1000mm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
- Fixation au sol et goupillage des niveaux recommandés
Points forts
Produit conforme aux recommandations FEM 10.2.06 et EUROCODE 3
Applications
Solution idéale pour le stockage de charges lourdes et volumineuses en entrepôts, réserves et ateliers
Informations techniques
Attributs
| Type | kit départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 354 kg |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Hauteur | 2500 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Type de tablette | agglomérat |
| Charge | 1062 kg |
| Charge statique | 4500 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,57 € HT
/ unité
969,08 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours