Bottes de sécurité mixtes Gaston Mille MOST3-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Rangers Thunderstorm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :MOST3-42
Rubix :1803-6204646
Fabricant :MOST3-42
EAN :3660542829421

Documents
Détails articles : RANGERS THUNDERSTORM P42 ISOLANTE SB PL WPA E FO LG SR
Chaussures de sécurité à semelles isolantes. Cuir pleine fleur + protection renforcée du surbout. Doublure : Sanitized® : traitement antibactérien, haute résistance à l’abrasion. Embout : Composite (fibre de verre). Semelle antiperforation textile. Semelle : PU/Nitrile résistant jusqu’à 300°C. Normes : EN ISO 20345:2011 / ASTM F2413-18, M I/C/EH/PR Isolation électrique jusqu’à 18kV / 60 Hz durant 1mn Protection des opérateurs travaillant au sol contre le risque d’électrisation (tension de pas).
Points forts
Isolation électrique jusqu'à 18 kV selon la norme ASTM F2413-20.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 42 |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Type de semelles | hro |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir pleine fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,40 € HT
/ paire
246,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
