Rallonge pour cliquet, douille SAM J-215, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.5 mm | Longueur: 250 mm
Rallonge 3/8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :J-215
Rubix :0149-5015999
EAN :3272670267435
Documents
Détails articles : RALLONGE J-215 UC 2
Finition chromée polie brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Diamètre | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,74 € HT
/ unité
33,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


