Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-18-400

Rail profilé SLG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLG-S-18-400
Rubix :0326-2577317
Fabricant :525697
EAN :4052568162016
PROFILE SLG-S-18-400

Résumé technique

Typerail profilé pour vérins linéaires slg et dgc

Détails articles : PROFILE SLG-S-18-400


Profilé SLG-S-18-400 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=517 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique

Informations techniques


Attributs
Typerail profilé pour vérins linéaires slg et dgc
224,49 € HT
/ unité
269,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours