Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-8-400

Rail de montage SLG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLG-S-8-400
Rubix :0326-2577329
Fabricant :525685
EAN :4052568161927
PROFILE SLG-S-8-400

Résumé technique

Typerail de montage pour actionneurs linéaires slg, dgc

Détails articles : PROFILE SLG-S-8-400


Profilé SLG-S-8-400 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=180 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique

Informations techniques


Attributs
Typerail de montage pour actionneurs linéaires slg, dgc
157,36 HT
/ unité
188,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours