Rafraichisseur d’air mobile Cold 30
Débit d'air | 3000 m³/h |
---|---|
Puissance absorbée | 130 W |
Alimentation électrique | 230 V/Hz |
Poids | 0.55 |
---|---|
Débit d'air | 3000 m³/h |
Puissance absorbée | 130 W |
Alimentation électrique | 230 V/Hz |
Type | Mobile |
Poids | 18 kg |
Largeur | 350 mm |
Hauteur | 1100 mm |
Longueur | 570 mm |
Livraison estimée 5 -20 jours