Références
Rubix :4861-4067124
Fabricant :67188432

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Détails articles : RACLEUR NBR SANS ARMATURE 65X73X4/7
Racleur nbr sans armature 65x73x4/7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,81 € HT
/ unité
15,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours