Références
Parker :0917 00 27
Rubix :4439-2013602
Fabricant :0917 00 27
EAN :0820099153810


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 917 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NICKELE TE INEGAL MALE CO FEM FEM 3/4
Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Traitement des aliments, Emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/4 / G 3/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Té de passage de goujon égal mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.137
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/4 / G 3/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Té de passage de goujon égal mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.137
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 917 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
| Pression | 60 bar |
| Raccordement 1 | r 3/4 ag (bspt) |
| Raccordement 2 | g 3/4 ig (bspp) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,50 € HT
/ 25 unités
611,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h