Références
Parker :3604 14 00
Rubix :4439-2014736
Fabricant :3604 14 00
EAN :0820099277158


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 3604 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,55 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA TE EGAL JT VITON TUBE 14
Raccordement à un angle de 90 degrés de 3 tubes de diamètre égal
-construction solide et compact
-formes externes faciles à nettoyer
-les composants sont conformes à la norme de la FDA et au règlement de 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
-construction solide et compact
-formes externes faciles à nettoyer
-les composants sont conformes à la norme de la FDA et au règlement de 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 3 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transport, traitement industriel, alimentation et boissons, industrie générale, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : FKM
Forme : Té égal
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.078
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 3 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transport, traitement industriel, alimentation et boissons, industrie générale, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : FKM
Forme : Té égal
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.078
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 3604 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,55 '' |
| Pression | 30 bar |
| Raccordement 1 | steckanschluss (lf 3600) |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Raccordement 2 | steckanschluss (lf 3600) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,25 € HT
/ 5 unités
253,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours