Références
Camozzi :6950 8
Rubix :3294-2302674
Fabricant :6950 8

Détails articles : RACCORD INST LAITON NICKELE UNION TUBE MALE D8
Raccords enfichables Mod. 6950 Connecteur à tige droite. Les versions pour tubes de 4 à 8 mm sont fournies par multiples de 10. Les versions de 10 à 14 mm sont fournies par multiples de 5.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | laiton |
| Longueur | 40,5 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Couleur | argent |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 16 bar |
| Type de fluide | air comprimé |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 € HT
/ 10 unités
15,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
