Raccord instantané pneumatique Festo NPQP-L-R14-Q8-FD-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
Rubix :0326-2564427
Fabricant :133056
EAN :4052568029395
RACCORD COUDE NPQP-L-R14-Q8-FD-P10

Résumé technique

Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQP-L-R14-Q8-FD-P10


Raccord enfichable NPQP-D-R12-Q12-FD Taille=Standard, Diamètre nominal=7,2 mm, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
147,70 € HT
/ 10 unités
177,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours