Références
Renold :GY16B2S26I
Rubix :0241-1287330
EAN :0673766039449

Résumé technique
| Chaîne | 16b-2 (renold synergy) |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON DE RACCORD GY16B2S26I PAS 25,4 DOUBLE
Maillon à ressort
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 16b-2 (renold synergy) |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 0,122 g |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | maillon de jonction pour chaîne à rouleaux - montage libre (slip fit) (bs/din/ansi) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,17 € HT
/ unité
53,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h