Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1VR1-LP

Plaque de connexion électrique VAVE

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAVE-L1-1VR1-LP
Rubix :0326-2565866
Fabricant :573921
EAN :4052568059262
EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1VR1-LP

Résumé technique

Typeplaque de connexion électrique

Détails articles : EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1VR1-LP


Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1VR1-LP Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Fonctions additionnelles=Extinction d'arc, Indication de l'état du signal=LED, Tension de service nominale CC=(* 12 V, * 24 V)

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion électrique
21,24 € HT
/ unité
25,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h