Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1S2-LR

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAVE-L1-1S2-LR
Rubix :0326-2569068
Fabricant :566720
EAN :4052568057602
EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1S2-LR

Résumé technique

Typeplaque de connexion électrique

Détails articles : EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1S2-LR


Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1S2-LR Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=pour tension de service, Fonctions additionnelles=(* Extinction d'arc, * Réduction du courant de maintien), Indication de l'état du signal=LED, Tension de service nominale CC=24 V

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion électrique
12,78 € HT
/ unité
15,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours