Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique SMC SY100-68-A-30
Électrodistributeur série SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY100-68-A-30
Rubix :0338-2088372
Fabricant :SY100-68-A-30
EAN :3618036197563
Documents
Détails articles : CONNECTEUR GAINE 3 M SY100-68-A-30
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour fournir des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation d’énergie dans une conception compacte. La série SY est disponible avec un montage en ligne ou sur socle et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Connecteur avec cable 3 metres
Applications
Montage sur socle commande interne du fluide distribué : Air comprimé filtré à 10 µm lubrifié ou non Température (ambiante et du fluide) : -10 à + 50 °C Commande d’impulsion manuelle Indice de protection : IP.55.
Informations techniques
Attributs
| Type | electro |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,82 € HT
/ unité
21,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h