Raccord instantané pneumatique Festo QSK-3/8-10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSK-3/8-10
Rubix :0326-2573981
Fabricant :153426
EAN :4052568034597
RACCORD AUTO-OBTURA QSK-3/8-10
Résumé technique
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSK-3/8-10


Raccord auto-obturant QSK-3/8-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 HT
/ unité
15,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours