Raccord instantané pneumatique SMC KQ2VD12-04NS
Coude mâle universel double
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2VD12-04NS
Rubix :0338-2504301
Fabricant :00984658

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube. Les raccords KQ2 sont disponibles sur commande par multiples de 10. Le raccord actuel de la série KQ2 n'est plus utilisé. SMC a introduit une version améliorée de la série KQ2 et vous recommande d'utiliser la nouvelle série pour la conception de vos produits.
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Profil | kq2vd |
| Raccordement 2 | 12 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,85 € HT
/ 5 unités
128,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours