Raccord instantané pneumatique Festo QSYLV-1/4-8
Raccord en Y à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSYLV-1/4-8
Rubix :0326-2574012
Fabricant :153193
EAN :4052568032777

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD BANJO Y QSYLV-1/4-8
Raccord banjo Y QSYLV-1/4-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,66 € HT
/ unité
10,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours