Références
Festo :FCN-3-PK-6
Rubix :0326-2179556
Fabricant :14770
EAN :4052568021733

Résumé technique
| Matière | zinc injecté (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | tubing o,d, 8mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACCORD CANNELE EN T FCN-3-PK-6 14770
Raccord cannelé en T FCN-3-PK-6 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=4,9 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Température ambiante=0 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc injecté (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | tubing o,d, 8mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Raccordement 2 | tubing o,d, 8mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,50 € HT
/ 10 unités
172,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours