Références
Festo :QSMK-1/8T-U
Rubix :0326-2552971
Fabricant :190592
EAN :4052568322762

Résumé technique
| Matière | pbt; pom; nbr; acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
Détails articles : UNION QSMK-1/8T-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt; pom; nbr; acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | forme droite |
| Raccordement 2 | 1/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané droit avec arrêt interne |
| Diamètre tube | 3,175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,17 € HT
/ unité
11,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours