Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 883883
RACCORD TÉ ÉGAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :840595
Mecaline :883883
Rubix :P600-2412420
EAN :3660338372889

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE TE EGAL TUBE 12
Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Applications
Pour fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 12 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Longueur | 53 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Couleur | argent |
| Raccordement 2 | 12 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 16 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,17 € HT
/ unité
11,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h