Raccord rapide hydraulique Eaton IL0097012
Raccord taraudé I900 ISO 6150 série B DN 8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :IL0097012
Rubix :6124-2015913
Fabricant :IL0097012
Documents
Détails articles : RACCORD FEM. TARAUDE 1/2 BSPP LAITON
Diamètre nominal : 8 mm. Pression de service maxi : 20 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Filetage cylindrique (G).
Informations techniques
Attributs
| Type | taraudé |
|---|---|
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,20 € HT
/ 10 unités
835,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
