Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi S6510 8-1/4

RACCORD S6510

Voir les informations techniques
Références
Camozzi :S6510 8-1/4
Rubix :3294-2302760
Fabricant :S6510 8-1/4
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/4 CO TUBE 8
Résumé technique
Type de filetagebspp
Raccordement 11/4
Raccordement 28
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/4 CO TUBE 8


Matériaux : Corps et pince laiton OT nickelé - Joint torique NBR - bague d’étanchéité PTFE / NBR / PA Raccordement : Série 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Série 6000 : Gaz conique ISO 7 ( BSPT ) Gas cylindrique ISO 228

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspp
Raccordement 11/4
Raccordement 28
Matièrelaiton
Diamètre de raccordement1/4 ''
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 HT
/ unité
2,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h