Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-S6-E-P10
Manchon à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-D-S6-E-P10
Rubix :0326-2562590
Fabricant :578318
EAN :4052568060213

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé chimiquement/pei/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : UNION MALE NPQH-D-S6-E-P10
Manchon enfichable NPQH-D-S6-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=4 mm, Position de montage=N'importe laquelle, Taille du récipient=10, Pression de service complète plage de température=-0,95 - 20 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé chimiquement/pei/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | npqh |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,40 € HT
/ 10 unités
43,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours