Raccord instantané pneumatique SMC KSH08-01S
Raccord rotatif
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KSH08-01S
Rubix :0338-2093572
Fabricant :00002284
EAN :3618036025163

Résumé technique
| Matière | pbt/c3604bd/acier inoxydable 304/polyacétal/nbr/polyacétal contenant de l'huile/acier pour roulement |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST ROTATIF 402TR/MIN PLAST/AZ DROIT M1/8 CO TUBE 8
Les raccords rotatifs à une touche de la série KS sont équipés d'un roulement à billes pour les applications oscillantes ou rotatives. La série KS est disponible en 5 tailles de tube allant de 4 à 12 mm. La pince de serrage à une touche comprend un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS convient aux applications sans cuivre.
Rotatif, raccord à une touche (standard)
-Taraudage métrique
-Tube OD : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pression maximale de fonctionnement : 1,0 MPa
-Température ambiante et du fluide : -5 à 60°C
Modèle : H (connecteur mâle)
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø8 mm
Taille du port : 01 (R[PT]1/8)
Produit d'étanchéité : S [Joint d'étanchéité]
-Taraudage métrique
-Tube OD : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pression maximale de fonctionnement : 1,0 MPa
-Température ambiante et du fluide : -5 à 60°C
Modèle : H (connecteur mâle)
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø8 mm
Taille du port : 01 (R[PT]1/8)
Produit d'étanchéité : S [Joint d'étanchéité]
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/c3604bd/acier inoxydable 304/polyacétal/nbr/polyacétal contenant de l'huile/acier pour roulement |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | ks |
| Raccordement 2 | 1/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,48 € HT
/ 2 unités
70,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h