Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 883939

RACCORD RÉDUCTION DROUT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :840648
Mecaline :883939
Rubix :P600-2412371
EAN :3660338373350
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE REDUCTION TUBE MALE D10 TUBE 8

Résumé technique

Raccordement 18
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE REDUCTION TUBE MALE D10 TUBE 8


Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.

Points forts

PRESSION : -0,99 BAR / 20 BAR. TEMPÉRATURE : -20° C À +80° C
FLUIDES : AIR COMPRIMÉ, VIDE, EAU (USAGE NON ALIMENTAIRE).
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18
Matièrelaiton nickelé
Longueur38 mm
Température mini-20 °C
Couleurargent
Raccordement 28
Température maxi80 °C
Pression de service16 bar
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique10 mm
2,30 € HT
/ unité
2,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h