Coupleur Festo KD3-1/8-A-R

Raccord rapide

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD3-1/8-A-R
Rubix :0326-2577086
Fabricant :531659
EAN :4052568047771
COUPLEUR RAPIDE KD3-1/8-A-R

Résumé technique

Raccordement 1g 1/8
Matièrelaiton nickelé (boîtier, manchon de dégagement)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD3-1/8-A-R


Coupleur rapide KD3-1/8-A-R à fermeture automatique avec anti-retour Encombrement nominal=5 mm, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 12 bar, Fluide de service=Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible, Classification de la résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/8
Matièrelaiton nickelé (boîtier, manchon de dégagement)
Profilkd3
Température maxi60 °C
Poids0,028 kg
Pression maxi de service12 bar
33,79 € HT
/ unité
40,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours