Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 736030

Raccord de Securite Taraude Femelle - ISO B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :736030
Rubix :C600-2101912
EAN :3660338021107
COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 F1/2 SECURISE

Résumé technique

Raccordement 11/2
Matièrepolymère chargé en fibre de verre
NormeISO B12

Documents

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 F1/2 SECURISE


Raccord polymère chargé en fibre de verre
Diam. de passage : 6 mm. Débit : 883 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/2
Matièrepolymère chargé en fibre de verre
NormeISO B12
27,62 HT
/ unité
33,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h