Raccord instantané pneumatique Festo GCK-1/4-PK-6-KU

Raccord rapide coudé

Voir les informations techniques

Références

Festo :GCK-1/4-PK-6-KU
Rubix :0326-2057847
Fabricant :6270
EAN :4052568019709
RACCORD RAPIDE COUDE P-GCK-1/4 PK-6-KU 6270

Résumé technique

Matièrepom (écrou-raccord, bouchon vissé)
Raccordement 1r 1/4 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD RAPIDE COUDE P-GCK-1/4 PK-6-KU 6270


Raccord rapide coudé GCK-1/4-PK-6-KU Conception polymérique. Diamètre nominal=4,9 mm, Position de montage=N'importe laquelle, Raccordement pneumatique=(* PK-6 avec écrou-raccord, * R1/4), Note sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à RoHS), Information sur les matériaux, boîtier=POM

Informations techniques


Attributs
Matièrepom (écrou-raccord, bouchon vissé)
Raccordement 1r 1/4 in
Profilgck
Raccordement 28 mm
Température maxi60 °C
80,80 € HT
/ 10 unités
96,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours