Références
Festo :NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10
Rubix :0326-2564415
Fabricant :133118
EAN :4052568029982

Résumé technique
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
Détails articles : UNION EN T NPQP-T- Q12-Q10-FD-P10 0
Le raccord en polypropylène NPQP est conforme à la FDA et très fiable : il est résistant aux produits chimiques, approuvé pour une utilisation avec des produits alimentaires, léger et transparent. Pour l'industrie alimentaire et des boissons, la biotechnologie/pharmacie, la technologie médicale, les salles blanches et l'automatisation des processus.
Points forts
- Polypropylène
- Alternative économique à l'acier inoxydable : résistant à la plupart des produits de nettoyage en combinaison avec les tubes PLN
- Pour une utilisation avec des influences de fluides extrêmes
- De qualité alimentaire voir www.festo.com/certificates/NPQP
- Milieu d'exploitation : air comprimé, vide
- Forme droite, forme en L, forme en T, forme en Y, connecteur à emboîter
Informations techniques
Attributs
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,00 € HT
/ 10 unités
421,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours