Raccord instantané hydraulique Eaton ID1895689
Raccord pour tuyau GD18900 ISO 6150 série C DN 8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :ID1895689
Rubix :6124-2068561
Fabricant :ID1895689

Documents
Détails articles : RACCORD FEM. SAF.8 6150C TY 8 SECURITE
Corps en dural et adaptateur en laiton nickelé. Diamètre nominal : 8 mm. Pression de service maxi : 16 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | pour tuyau |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,00 € HT
/ 10 unités
974,40 € TTC
- Epuisé