Raccord instantané pneumatique Festo QSK-1/8-4

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSK-1/8-4
Rubix :0326-2179596
Fabricant :153419
EAN :4052568034528
RACCORD AUTO OBTURANT QSK-1/8-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153419

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD AUTO OBTURANT QSK-1/8-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153419


Raccord instantané QSK-1/8-4, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=1,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Profilnorme
Raccordement 24
10,87 € HT
/ unité
13,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours