Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-H-Q10-E-P10
Connecteur de cloison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-H-Q10-E-P10
Rubix :0326-2565691
Fabricant :578302
EAN :4052568060053

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé chimiquement (corps, bague, écrou);pei (bague de protection, bague d'appui);fpm (joint d'étanchéité de filetage);acier inoxydable hautement allié (collier de tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
Détails articles : TRAVERSEE CLOISON NP QH-H-Q10-E-P P10
Raccord à emboîter Quick Star, laiton V
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé chimiquement (corps, bague, écrou);pei (bague de protection, bague d'appui);fpm (joint d'étanchéité de filetage);acier inoxydable hautement allié (collier de tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | npqh |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,40 € HT
/ 10 unités
133,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours